Startseite

Philips - PBZ59568800 MASTERColour CDM-E MW eco 360W/842 E40 - 59568800

KopierenKopieren
Philips - PBZ59568800 MASTERColour CDM-E MW eco 360W/842 E40

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lampenleistung - 360 W

  • Lichtstrom - 34100 lm

  • Sockel - E40

  • Farbwiedergabeindex CRI - 80-89

  • Farbtemperatur - 4200 K

Packung

  • 1 ST

EAN

8718696595688

Artikelnummer

PBZ59568800

Herstellernummer

59568800

Hersteller

PBZ

Lampenleistung:

360 W

Lichtstrom:

34100 lm

Sockel:

E40

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Farbtemperatur:

4200 K

Lampenlichtausbeute:

90 lm/W

Lichtfarbe:

842

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

G

Lampenspannung:

109...127 V

Lampenform:

ellipsoid

UV-Schutz:

nein

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

neutralweiß 3300 bis 5300 K

Brennermaterial:

Keramik

Brennstellung:

beliebig

Durchmesser:

90 mm

Ausführung:

mattiert

Gesamtlänge:

222 mm

Externes Zündgerät erforderlich:

ja

Mittlere Nennlebensdauer:

20000 h

Externes Vorschaltgerät erforderlich:

ja

Geschlossene Leuchte erforderlich:

ja

Solariumlampe:

nein

Farbe:

weiß

Lampenbezeichnung:

sonstige

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

360 kWh

Keramische Metallhalogendampflampen mit durchsichtigen, röhrenförmigen oder beschichteten, ellipsenförmigen Außenkolben, welchespeziell zum Ersetzen und Übertreffen von Metallhalogendampflampen mit Quartzbrenner ohne Vorschaltgerätewechsel entwickelt wurden Lampenleistung:360 W, Lampenspannung:109...127 V, Lichtstrom:34100 lm, Sockel:E40, Farbwiedergabeindex CRI:80-89, Farbtemperatur:4200 K, Lichtfarbe nach EN 12464-1:neutralweiß 3300 bis 5300 K, Lampenlichtausbeute:90 lm/W, Lampenform:ellipsoid, Brennermaterial:Keramik, Brennstellung:beliebig, Durchmesser:90 mm, Gesamtlänge:222 mm, Externes Zündgerät erforderlich, Externes Vorschaltgerät erforderlich, Geschlossene Leuchte erforderlich, Farbe:weiß, Lichtfarbe:842, Ausführung:mattiert, Lampenbezeichnung:sonstige, Energieeffizienzklasse:G, Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:360 kWh, Mittlere Nennlebensdauer:20000 h, Energieeffizienzklassen-Spektrum:A++ bis E