Philips - PBZ59426500 BY580P 170S/840 DIA HE WB PC SI.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
- 1 ST 
EAN
2000004811914
Artikelnummer
PBZ59426500
Herstellernummer
59426500
Hersteller
PBZ
Aluminium, Silber, Doppelte Pulverbeschichtung, Abhangeset doppelt, dreieckig, DALI-Dimmen Interact System Ready, 17000 lm, 104 W, 164 lm/W, 4000 K, (0.383, 0.377), CRI80, Symmetrisch, Klar, Polykarbonat, IP65 | Schutz gegen Eindringen von Staub, strahlwassergeschutzt, IK07 | 2 J verstarkt, SchutzklasseI, Wieland/Adels-kompatibler Steckverbinder, 5-polig