Philips - PBZ59407400 BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI ELW3 H4. - 59407400

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
2000004810306
Artikelnummer
PBZ59407400
Herstellernummer
59407400
Hersteller
PBZ
Aluminium, Silber, Doppelte Pulverbeschichtung, Abhangeset doppelt, dreieckig, Sensorfahiger Interact System Ready Treiber, Sensor SNH (R) 210, 25000 lm, 136 W, 184 lm/W, 4000 K, (0.383, 0.377), CRI80, Symmetrisch, Klar, Glas, IP65 | Schutz gegen Eindringen von Staub, strahlwassergeschutzt, IK03 | 0,3 J, SchutzklasseI, Wieland/Adels-kompatibler Steckverbinder, 5-polig, Notfallbeleuchtung fur 3 Stunden Dauer mit Wireless Interface