Startseite

Philips - PBZ59395400 BY581X 350S/840 SIA WB GC SI H4. - 59395400

KopierenKopieren
Philips - PBZ59395400 BY581X 350S/840 SIA WB GC SI H4.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000004809157

Artikelnummer

PBZ59395400

Herstellernummer

59395400

Hersteller

PBZ

Aluminium, Silber, Doppelte Pulverbeschichtung, Abhangeset doppelt, dreieckig, Sensorfahiger Interact System Ready Treiber, Sensor SNH (R) 210, 35000 lm, 210 W, 167 lm/W, 4000 K, (0.380, 0.375), CRI80, Symmetrisch, Klar, Glas, IP65 | Schutz gegen Eindringen von Staub, strahlwassergeschutzt, IK03 | 0,3 J, SchutzklasseI, Wieland/Adels-kompatibler Steckverbinder, 3-polig