Philips - PBZ59073100 RS321B 7S/840 PSU-E HVWB WH. - 59073100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
2000004812089
Artikelnummer
PBZ59073100
Herstellernummer
59073100
Hersteller
PBZ
C/O D89 mm, Polykarbonat, Wei?, Netzteil (extern), 816 lm, 6.6 W, 123 lm/W, 4000 K, (0.382, 0.380) SDCM 3, Stark reflektierender Metallreflektor, breitstrahlend, 40 bis 80Grad, PerfectAccent Reflektor mit hoher Lichtausbeute, ?IP20 | Fernhalten von Fingern, IK02 | 0,2 J Standard, SchutzklasseII, Steckverbinder und Zugentlastung