Philips - PBZ59067000 RS320B 7S/830 PSU-E HWB WH.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
2000004812034
Artikelnummer
PBZ59067000
Herstellernummer
59067000
Hersteller
PBZ
C/O D79 mm, Polykarbonat, Wei?, Netzteil (extern), 783 lm, 6.6 W, 118 lm/W, 3000 K, (0.434, 0.403) SDCM 3, Stark reflektierender Metallreflektor, tief-/breitstrahlend, 20 bis 40Grad, ?IP20 | Fernhalten von Fingern, IK02 | 0,2 J Standard, SchutzklasseII, Steckverbinder und Zugentlastung