Philips - PBZ59034200 ST332Y2 27S/840 DIA HMB WH481. - 59034200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
2000004812003
Artikelnummer
PBZ59034200
Herstellernummer
59034200
Hersteller
PBZ
Polykarbonat, Wei?, DALI-Dimmen Interact System Ready, 5384 lm, 44.4 W, 121 lm/W, 4000 K, (0.382, 0.380) SDCM 3, Stark reflektierender Metallreflektor, tief-/breitstrahlend, 20 bis 40Grad, ?IP20 | Fernhalten von Fingern, IK02 | 0,2 J Standard, SchutzklasseII, Schnellsteckverbinder, 5-polig