Startseite

Philips - PBZ58809700 RS353B 27S/830 PSU-E WB WH. - 58809700

KopierenKopieren
Philips - PBZ58809700 RS353B 27S/830 PSU-E WB WH.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000004629946

Artikelnummer

PBZ58809700

Herstellernummer

58809700

Hersteller

PBZ

C/O D150 mm, Aluminium, Wei?, Einfache Pulverbeschichtung, Netzgerat extern (Ein/Aus), 3000 lm, 22.5 W, 133 lm/W, 3000 K, (0.434, 0.403) SDCM 2, Breitstrahlend (WB), PerfectAccent-Reflektoren, ?IP20 | Fernhalten von Fingern, IK02 | 0,2 J Standard, SchutzklasseII, 2 Steckverbinder, 2-polig, TP(a) diffuser flammability class