Startseite

Philips - PBZ57523425 BR125 IR 250W E27 230-250V CL 1CT/10 - 57523425

KopierenKopieren
Philips - PBZ57523425 BR125 IR 250W E27 230-250V CL 1CT/10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - E27

  • Lampenleistung - 250 W

  • Leuchtmittel - Glühlampe

  • Mittlere Nennlebensdauer - 5000 h

  • Lampenform - R-Kolben/Reflektorlampe

Packung

  • 1 ST

EAN

8711500575234

Artikelnummer

PBZ57523425

Herstellernummer

57523425

Hersteller

PBZ

Sockel:

E27

Lampenleistung:

250 W

Leuchtmittel:

Glühlampe

Mittlere Nennlebensdauer:

5000 h

Lampenform:

R-Kolben/Reflektorlampe

Gesamtlänge:

173 mm

Lampenspannung:

230...250 V

Dimmbar:

nein

Durchmesser des Leuchtmittels:

125 mm

Die Infrarot-Reflektorglühlampen von Philips wurden für anspruchsvolle Einsatzbedingungen konzipiert, zum Beispiel in landwirtschaftlichen Betrieben, im Badezimmer, in der Küche oder in deren unmittelbarer Nähe. Landwirte, Verbraucher und Köche auf der ganzen Welt entscheiden sich für Infrarotlampen von Philips, weil sie besonders robust und effizient sind.