Startseite

Philips - PBZ57521025 BR125 IR 250W E27 230-250V Red 1CT/10 - 57521025

KopierenKopieren
Philips - PBZ57521025 BR125 IR 250W E27 230-250V Red 1CT/10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8711500575210

Artikelnummer

PBZ57521025

Herstellernummer

57521025

Hersteller

PBZ

Die Infrarot-Reflektorglühlampen von Philips wurden für anspruchsvolle Einsatzbedingungen konzipiert, zum Beispiel in landwirtschaftlichen Betrieben, im Badezimmer, in der Küche oder in deren unmittelbarer Nähe. Landwirte, Verbraucher und Köche auf der ganzen Welt entscheiden sich für Infrarotlampen von Philips, weil sie besonders robust und effizient sind. Leuchtmittel:Glühlampe, Lampenform:R-Kolben/Reflektorlampe, Sockel:E27, Lampenspannung:230...250 V, Lampenleistung:250 W, Gesamtlänge:173 mm, Durchmesser des Leuchtmittels:125 mm, Mittlere Nennlebensdauer:5000 h