Philips - PBZ55968515 TL-E 32W/840 1CT/12 - 55968515

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 32.8 W
Lichtstrom - 2375 lm
Sockel - G10q
Farbwiedergabeindex CRI - 80-89
Farbtemperatur - 4000 K
Packung
1 ST
EAN
8711500559685
Artikelnummer
PBZ55968515
Herstellernummer
55968515
Hersteller
PBZ
Lampenleistung:
32.8 W
Lichtstrom:
2375 lm
Sockel:
G10q
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Farbtemperatur:
4000 K
Lampenform:
Ring
Lampenlichtausbeute:
72 lm/W
Lichtfarbe:
840
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
neutralweiß 3300 bis 5300 K
Rohrdurchmesser:
30.9 mm
Länge:
311 mm
Ringdurchmesser:
303.5 mm
Interner Reflektor:
nein
Ausstrahlungswinkel:
0 °
Farbe:
weiß
Anwendung:
allgemein
Splitterschutz:
nein
Zündstreifen:
nein
Schnellstart:
ja
Starterloser Betrieb:
nein
Vollspektrumlampe:
nein
Geeignet für Ex-Leuchten:
nein
Geeignet für Notlicht:
nein
Doppelwandig:
nein
Für Anwendung bei niedrigen Temperaturen:
nein
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
33 kWh
Mittlere Nennlebensdauer:
13000 h
Lampenbezeichnung:
sonstige