Startseite

Philips - PBZ55877040 MASTER TL-D Super 80 1m 36W/840 SLV/25 - 55877040

KopierenKopieren
Philips - PBZ55877040 MASTER TL-D Super 80 1m 36W/840 SLV/25

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lampenleistung - 36.6 W

  • Sockel - G13

  • Länge - 984.2 mm

  • Farbtemperatur - 4000 K

  • Lichtstrom - 3100 lm

Packung

  • 1 ST

EAN

8711500558770

Artikelnummer

PBZ55877040

Herstellernummer

55877040

Hersteller

PBZ

Lampenleistung:

36.6 W

Sockel:

G13

Länge:

984.2 mm

Farbtemperatur:

4000 K

Lichtstrom:

3100 lm

Lampenform:

Stab

Lichtfarbe:

840

Farbe:

weiß

Rohrdurchmesser:

28 mm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Splitterschutz:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Anwendung:

sonstige

Starterloser Betrieb:

nein

Ringdurchmesser:

0 mm

Lampenlichtausbeute:

85 lm/W

Interner Reflektor:

nein

Geeignet für Ex-Leuchten:

nein

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

neutralweiß 3300 bis 5300 K

Für Anwendung bei niedrigen Temperaturen:

nein

Lampenbezeichnung:

T8

Schnellstart:

ja

Doppelwandig:

nein

Ausstrahlungswinkel:

0 °

Vollspektrumlampe:

nein

Zündstreifen:

nein

Mittlere Nennlebensdauer:

15000 h

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

37 kWh

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

G

MASTER TL-D Super 80 mit 26 mm Röhrendurchmesser bietet eine hohe Effizienz (lm/W) mit sehr guter Farbwiedergabe. Die Lampe kann in allen existierenden Leuchten mit TL-D Lampen eingesetzt werden.