Philips - PBZ53976700 MSD Platinum 11 R 1CT/8

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 250 W
Lampenspannung - 55...80 V
Lichtstrom - 12000 lm
Sockel - sonstige
Farbtemperatur - 7800 K
Packung
1 ST
EAN
8718696539767
Artikelnummer
PBZ53976700
Herstellernummer
53976700
Hersteller
PBZ
Lampenleistung:
250 W
Lampenspannung:
55...80 V
Lichtstrom:
12000 lm
Sockel:
sonstige
Farbtemperatur:
7800 K
Brennstellung:
beliebig
Durchmesser:
51.5 mm
Bogenlänge:
0.95 mm
Technologie:
Kaltlichtspiegel
Cool Beam:
ja
Wendelform:
Electrode Rod-Coil
Reflektordurchmesser:
51 mm
Gesamtlänge:
53 mm