Startseite

Philips - PBZ51016699 SM155C 30_48S/830_840 PSU TW3 PI5 L1160 - 51016699

KopierenKopieren
Philips - PBZ51016699 SM155C 30_48S/830_840 PSU TW3 PI5 L1160

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000003701407

Artikelnummer

PBZ51016699

Herstellernummer

51016699

Hersteller

PBZ

L1160 mm, Stahl, Wei?, Signalwei? (RAL9003), Netzteil (Ein/Aus), All-in, Multi Lumen, All-in, Multi Color Temperature, 3000 lm, 3450 lm, 4100 lm, 4800 lm, 34 W, 30 W, 25 W, 20 W, 140 lm/W, 3000 K, 4000 K, (0.38,0.38)SDCM3,(0.44,0.40)SDCM3, Opal, Opal, Polykarbonat, IP20/44 | Fernhalten von Fingern, Drahtschutz, spruhwassergeschutzt, IK06 | 1 J, SchutzklasseI, Schnellsteckverbinder, 5-polig, Durchgangsverdrahtung, 3-phasig