Philips - PBZ47392800 LL512X LED31S/840 DIA O-PC 7 WH HE. - 47392800

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
2000005403484
Artikelnummer
PBZ47392800
Herstellernummer
47392800
Hersteller
PBZ
trunking light unit, L1138 mm, Stahl, Wei?, DALI-Dimmen Interact System Ready, 2650 lm, 18.5 W, 143 lm/W, 4000 K, (0.34. 0.35) SDCM 3, Opal, Opal, Polykarbonat, ?IP20 | Fernhalten von Fingern, IK02 | 0,2 J Standard, SchutzklasseI, 7-poliger Anschlussblock