Philips - PBZ44061200 MSD Platinum 14 R 1CT/8

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 280 W
Lampenspannung - 55...80 V
Lichtstrom - 12350 lm
Sockel - sonstige
Farbtemperatur - 7800 K
Packung
1 ST
EAN
8718696440612
Artikelnummer
PBZ44061200
Herstellernummer
44061200
Hersteller
PBZ
Lampenleistung:
280 W
Lampenspannung:
55...80 V
Lichtstrom:
12350 lm
Sockel:
sonstige
Farbtemperatur:
7800 K
Brennstellung:
beliebig
Durchmesser:
51.5 mm
Bogenlänge:
0.95 mm
Technologie:
Kaltlichtspiegel
Cool Beam:
ja
Wendelform:
Electrode Rod-Coil
Reflektordurchmesser:
51 mm
Gesamtlänge:
57.1 mm