Philips - PBZ42733560 6423 150W GZ6.35 15V 1CT/10X5F

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 150 W
Lampenspannung - 15...15 V
Lichtstrom - 840 lm
Sockel - GZ6,35
Farbtemperatur - 3380 K
Packung
1 ST
EAN
8711500427335
Artikelnummer
PBZ42733560
Herstellernummer
42733560
Hersteller
PBZ
Lampenleistung:
150 W
Lampenspannung:
15...15 V
Lichtstrom:
840 lm
Sockel:
GZ6,35
Farbtemperatur:
3380 K
Lichtstärke:
3850 cd
ANSI:
EFR
Brennstellung:
p15
Durchmesser:
50 mm
Technologie:
Halogen
Cool Beam:
ja
Wendelform:
Monoplane
Reflektordurchmesser:
50 mm
Gesamtlänge:
42 mm