Startseite

Philips - PBZ41347530 13163 ELC/5H 250W GX5.3 24V 1CT/24 - 41347530

KopierenKopieren
Philips - PBZ41347530 13163 ELC/5H 250W GX5.3 24V 1CT/24

Melden Sie sich an, um Preise und VerfĂŒgbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lampenleistung - 250 W

  • Lampenspannung - 24...24 V

  • Lichtstrom - 820 lm

  • Sockel - GX5,3

  • Farbtemperatur - 3400 K

Packung

  • 1 ST

EAN

8711500413475

Artikelnummer

PBZ41347530

Herstellernummer

41347530

Hersteller

PBZ

Lampenleistung:

250 W

Lampenspannung:

24...24 V

Lichtstrom:

820 lm

Sockel:

GX5,3

Farbtemperatur:

3400 K

LichtstÀrke:

0 cd

ANSI:

ELC

Brennstellung:

s90

Durchmesser:

50 mm

BogenlÀnge:

0 mm

Technologie:

Halogen

Cool Beam:

ja

Wendelform:

Monoplane

WendellÀnge:

0 mm

Lichtpunkthöhe:

0 mm

Reflektordurchmesser:

50 mm

GesamtlÀnge:

44.5 mm

Die bereits hohe Lebensdauer der meisten Niedervolt-Halogenlampen wird durch die einzigartige P3-Technologie von Philips noch verlangert. Die Halogen Low Voltage erzeugt gleichma?ig wei?es Licht und die Lichtbundelintensitat sorgt fur klare Farben auf der Buhne.