Startseite

Philips - PBZ41084950 5761 30W G4 6V - 41084950

KopierenKopieren
Philips - PBZ41084950 5761 30W G4 6V

Melden Sie sich an, um Preise und VerfĂŒgbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lampenleistung - 30 W

  • Lampenspannung - 6...6 V

  • Lichtstrom - 765 lm

  • Sockel - G4

  • Farbtemperatur - 3200 K

Packung

  • 1 ST

EAN

8711500410849

Artikelnummer

PBZ41084950

Herstellernummer

41084950

Hersteller

PBZ

Lampenleistung:

30 W

Lampenspannung:

6...6 V

Lichtstrom:

765 lm

Sockel:

G4

Farbtemperatur:

3200 K

LichtstÀrke:

0 cd

Brennstellung:

beliebig

Durchmesser:

9 mm

BogenlÀnge:

0 mm

Technologie:

Halogen

Cool Beam:

ja

Wendelform:

Monoplane

WendellÀnge:

1.6 mm

Lichtpunkthöhe:

19.5 mm

Reflektordurchmesser:

8.8 mm

GesamtlÀnge:

31 mm

Halogenlampen schaffen ein behagliches, warmwei?es Licht und behalten ihre Lichtausbeute wahrend ihrer gesamten Lebensdauer. Zudem sind sie leicht zu installieren, ersetzen und bedienen. Dem reibungslosen Einsatz in der Medienproduktion und -prasentationsteht nichts im Weg.