Philips - PBZ41061030 DDL 150W 20V 24PK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 150 W
Lampenspannung - 20...20 V
Lichtstrom - 400 lm
Sockel - GX5,3
Farbtemperatur - 3150 K
Packung
1 ST
EAN
8711500410610
Artikelnummer
PBZ41061030
Herstellernummer
41061030
Hersteller
PBZ
Lampenleistung:
150 W
Lampenspannung:
20...20 V
Lichtstrom:
400 lm
Sockel:
GX5,3
Farbtemperatur:
3150 K
Lichtstärke:
0 cd
ANSI:
DDL
Brennstellung:
s105
Durchmesser:
50.7 mm
Bogenlänge:
0 mm
Technologie:
Halogen
Cool Beam:
ja
Wendelform:
Monoplane
Wendellänge:
0 mm
Lichtpunkthöhe:
0 mm
Reflektordurchmesser:
50 mm
Gesamtlänge:
44.5 mm