Philips - PBZ41058030 13164 200W GX5.3 24V 1CT/24

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 200 W
Lampenspannung - 24...24 V
Lichtstrom - 1100 lm
Sockel - GX5,3
Farbtemperatur - 3400 K
Packung
1 ST
EAN
8711500410580
Artikelnummer
PBZ41058030
Herstellernummer
41058030
Hersteller
PBZ
Lampenleistung:
200 W
Lampenspannung:
24...24 V
Lichtstrom:
1100 lm
Sockel:
GX5,3
Farbtemperatur:
3400 K
Lichtstärke:
0 cd
ANSI:
EJL
Brennstellung:
s90
Durchmesser:
50.7 mm
Bogenlänge:
0 mm
Technologie:
Halogen
Cool Beam:
ja
Wendelform:
Monoplane
Wendellänge:
0 mm
Lichtpunkthöhe:
0 mm
Reflektordurchmesser:
50 mm
Gesamtlänge:
44.5 mm