Startseite

Philips - PBZ41029050 7748XHP EHJ-S 250W G6.35 24V

KopierenKopieren
Philips - PBZ41029050 7748XHP EHJ-S 250W G6.35 24V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lampenleistung - 250 W

  • Lampenspannung - 24...24 V

  • Lichtstrom - 9800 lm

  • Sockel - G6,35

  • Farbtemperatur - 3550 K

Packung

  • 1 ST

EAN

8711500410290

Artikelnummer

PBZ41029050

Herstellernummer

41029050

Hersteller

PBZ

Lampenleistung:

250 W

Lampenspannung:

24...24 V

Lichtstrom:

9800 lm

Sockel:

G6,35

Farbtemperatur:

3550 K

Lichtstärke:

0 cd

ANSI:

EHJ

Brennstellung:

s90

Durchmesser:

12 mm

Bogenlänge:

0 mm

Technologie:

Halogen

Cool Beam:

nein

Wendelform:

Monoplane

Wendellänge:

7 mm

Lichtpunkthöhe:

33 mm

Reflektordurchmesser:

11.7 mm

Gesamtlänge:

55 mm

Halogenlampen schaffen ein behagliches, warmweißes Licht und behalten ihre Lichtausbeute während ihrer gesamten Lebensdauer. Zudem sind sie leicht zu installieren, ersetzen und bedienen. Dem reibungslosen Einsatz in der Medienproduktion und -präsentationsteht nichts im Weg. Lampenleistung:250 W, Lampenspannung:24...24 V, Lichtstrom:9800 lm, Lichtstärke:0 cd, Sockel:G6,35, Farbtemperatur:3550 K, Brennstellung:s90, ANSI:EHJ, Bogenlänge:0 mm, Wendelform:Monoplane, Wendellänge:7 mm, Lichtpunkthöhe:33 mm, Reflektordurchmesser:11,7 mm, Gesamtlänge:55 mm, Durchmesser:12 mm, Technologie:Halogen