Philips - PBZ41027650 7387 10W G4 6V 1CT/10X10F - 41027650

Melden Sie sich an, um Preise und VerfĂŒgbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 10 W
Lampenspannung - 6...6 V
Lichtstrom - 197 lm
Sockel - G4
Farbtemperatur - 3200 K
Packung
1 ST
EAN
8711500410276
Artikelnummer
PBZ41027650
Herstellernummer
41027650
Hersteller
PBZ
Lampenleistung:
10 W
Lampenspannung:
6...6 V
Lichtstrom:
197 lm
Sockel:
G4
Farbtemperatur:
3200 K
LichtstÀrke:
0 cd
ANSI:
ESA/FDH
Brennstellung:
beliebig
Durchmesser:
9 mm
BogenlÀnge:
0 mm
Technologie:
Halogen
Cool Beam:
ja
Wendelform:
Monoplane
WendellÀnge:
1 mm
Lichtpunkthöhe:
19.5 mm
Reflektordurchmesser:
8.8 mm
GesamtlÀnge:
31 mm