Philips - PBZ41020750 7158XHP 150W G6.35 24V 1CT/10X10F - 41020750

Melden Sie sich an, um Preise und VerfĂŒgbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 150 W
Lampenspannung - 24...24 V
Lichtstrom - 6000 lm
Sockel - G6,35
Farbtemperatur - 3450 K
Packung
1 ST
EAN
8711500410207
Artikelnummer
PBZ41020750
Herstellernummer
41020750
Hersteller
PBZ
Lampenleistung:
150 W
Lampenspannung:
24...24 V
Lichtstrom:
6000 lm
Sockel:
G6,35
Farbtemperatur:
3450 K
LichtstÀrke:
0 cd
ANSI:
FCS
Brennstellung:
s90
Durchmesser:
11 mm
BogenlÀnge:
0 mm
Technologie:
Halogen
Cool Beam:
nein
Wendelform:
Monoplane
WendellÀnge:
5.8 mm
Lichtpunkthöhe:
33 mm
Reflektordurchmesser:
10.7 mm
GesamtlÀnge:
50 mm


