Startseite

Philips - PBZ41009250 6605 10W G4 6V 1CT/10X10F - 41009250

KopierenKopieren
Philips - PBZ41009250 6605 10W G4 6V 1CT/10X10F

Melden Sie sich an, um Preise und VerfĂŒgbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lampenleistung - 10 W

  • Lampenspannung - 6...6 V

  • Lichtstrom - 145 lm

  • Sockel - G4

  • Farbtemperatur - 2700 K

Packung

  • 1 ST

EAN

8711500410092

Artikelnummer

PBZ41009250

Herstellernummer

41009250

Hersteller

PBZ

Lampenleistung:

10 W

Lampenspannung:

6...6 V

Lichtstrom:

145 lm

Sockel:

G4

Farbtemperatur:

2700 K

LichtstÀrke:

0 cd

Brennstellung:

beliebig

Durchmesser:

9 mm

BogenlÀnge:

0 mm

Technologie:

Halogen

Cool Beam:

ja

Wendelform:

Monoplane

WendellÀnge:

0.5 mm

Lichtpunkthöhe:

19.5 mm

Reflektordurchmesser:

8.8 mm

GesamtlÀnge:

31 mm

Halogenlampen schaffen ein behagliches, warmwei?es Licht und behalten ihre Lichtausbeute wahrend ihrer gesamten Lebensdauer. Zudem sind sie leicht zu installieren, ersetzen und bedienen. Dem reibungslosen Einsatz in der Medienproduktion und -prasentationsteht nichts im Weg.