Philips - PBZ40986750 7388 20W G4 6V 1CT/10X10F

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 20 W
Lampenspannung - 6...6 V
Lichtstrom - 460 lm
Sockel - G4
Farbtemperatur - 3350 K
Packung
1 ST
EAN
8711500409867
Artikelnummer
PBZ40986750
Herstellernummer
40986750
Hersteller
PBZ
Lampenleistung:
20 W
Lampenspannung:
6...6 V
Lichtstrom:
460 lm
Sockel:
G4
Farbtemperatur:
3350 K
Lichtstärke:
0 cd
ANSI:
ESB
Brennstellung:
beliebig
Durchmesser:
9 mm
Bogenlänge:
0 mm
Technologie:
Halogen
Cool Beam:
ja
Wendelform:
Monoplane
Wendellänge:
0.8 mm
Lichtpunkthöhe:
19.5 mm
Reflektordurchmesser:
8.8 mm
Gesamtlänge:
31 mm