Startseite

Philips - PBZ40981250 7023 100W GY6.35 12V 1CT/10X10F

KopierenKopieren
Philips - PBZ40981250 7023 100W GY6.35 12V 1CT/10X10F

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lampenleistung - 100 W

  • Lampenspannung - 12...12 V

  • Lichtstrom - 3600 lm

  • Sockel - GY6,35

  • Farbtemperatur - 3450 K

Packung

  • 1 ST

EAN

8711500409812

Artikelnummer

PBZ40981250

Herstellernummer

40981250

Hersteller

PBZ

Lampenleistung:

100 W

Lampenspannung:

12...12 V

Lichtstrom:

3600 lm

Sockel:

GY6,35

Farbtemperatur:

3450 K

Lichtstärke:

0 cd

ANSI:

FCR

Brennstellung:

beliebig

Durchmesser:

11 mm

Bogenlänge:

0 mm

Technologie:

Halogen

Cool Beam:

nein

Wendelform:

Monoplane

Wendellänge:

4.2 mm

Lichtpunkthöhe:

30 mm

Reflektordurchmesser:

10.7 mm

Gesamtlänge:

44 mm

Halogenlampen schaffen ein behagliches, warmweißes Licht und behalten ihre Lichtausbeute während ihrer gesamten Lebensdauer. Zudem sind sie leicht zu installieren, ersetzen und bedienen. Dem reibungslosen Einsatz in der Medienproduktion und -präsentationsteht nichts im Weg. Lampenleistung:100 W, Lampenspannung:12...12 V, Lichtstrom:3600 lm, Lichtstärke:0 cd, Sockel:GY6,35, Farbtemperatur:3450 K, Brennstellung:beliebig, ANSI:FCR, Bogenlänge:0 mm, Wendelform:Monoplane, Wendellänge:4,2 mm, Lichtpunkthöhe:30 mm, Reflektordurchmesser:10,7 mm, Gesamtlänge:44 mm, Durchmesser:11 mm, Technologie:Halogen