Startseite

Philips - PBZ40975160 13163 250W GX5.3 24V 1CT/10X5F

KopierenKopieren
Philips - PBZ40975160 13163 250W GX5.3 24V 1CT/10X5F

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lampenleistung - 250 W

  • Lampenspannung - 24...24 V

  • Lichtstrom - 850 lm

  • Sockel - GX5,3

  • Farbtemperatur - 3400 K

Packung

  • 1 ST

EAN

8711500409751

Artikelnummer

PBZ40975160

Herstellernummer

40975160

Hersteller

PBZ

Lampenleistung:

250 W

Lampenspannung:

24...24 V

Lichtstrom:

850 lm

Sockel:

GX5,3

Farbtemperatur:

3400 K

Lichtstärke:

0 cd

ANSI:

ELC

Brennstellung:

s105

Durchmesser:

50 mm

Bogenlänge:

0 mm

Technologie:

Halogen

Cool Beam:

ja

Wendelform:

Monoplane

Wendellänge:

0 mm

Lichtpunkthöhe:

0 mm

Reflektordurchmesser:

50 mm

Gesamtlänge:

44.5 mm

Philips Halogen-Reflektorlampen bieten die ideale Lösung für eine Vielzahl von medizinischen, wissenschaftlichen und Projektionsbeleuchtungssysteme. Die bewährte Zuverlässigkeit macht sie ideal für den nachträglichen Einbau. Dichroitische Reflektoren sorgen für Wärmeableitung in Richtung der Rückseite des optischen Systems, wodurch das beleuchtete Objekt geschont wird. Lampenleistung:250 W, Lampenspannung:24...24 V, Lichtstrom:850 lm, Lichtstärke:0 cd, Sockel:GX5,3, Farbtemperatur:3400 K, Brennstellung:s105, ANSI:ELC, Bogenlänge:0 mm, Wendelform:Monoplane, Wendellänge:0 mm, Lichtpunkthöhe:0 mm, Reflektordurchmesser:50 mm, Gesamtlänge:44,5 mm, Durchmesser:50 mm, Cool Beam, Technologie:Halogen