Philips - PBZ40973760 6834FO 100W GZ6.35 12V 1CT/10X5F

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 100 W
Lampenspannung - 12...12 V
Lichtstrom - 750 lm
Sockel - GZ6,35
Farbtemperatur - 3400 K
Packung
1 ST
EAN
8711500409737
Artikelnummer
PBZ40973760
Herstellernummer
40973760
Hersteller
PBZ
Lampenleistung:
100 W
Lampenspannung:
12...12 V
Lichtstrom:
750 lm
Sockel:
GZ6,35
Farbtemperatur:
3400 K
Lichtstärke:
0 cd
ANSI:
EFP
Brennstellung:
s105
Durchmesser:
50 mm
Bogenlänge:
0 mm
Technologie:
Glühlampe
Cool Beam:
ja
Wendelform:
Monoplane
Wendellänge:
0 mm
Lichtpunkthöhe:
0 mm
Reflektordurchmesser:
50 mm
Gesamtlänge:
42 mm