Philips - PBZ40971360 6423FO 150W GZ6.35 15V 1CT/10X5F - 40971360

Melden Sie sich an, um Preise und VerfĂŒgbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 150 W
Lampenspannung - 15...15 V
Lichtstrom - 840 lm
Sockel - GZ6,35
Farbtemperatur - 3350 K
Packung
1 ST
EAN
8711500409713
Artikelnummer
PBZ40971360
Herstellernummer
40971360
Hersteller
PBZ
Lampenleistung:
150 W
Lampenspannung:
15...15 V
Lichtstrom:
840 lm
Sockel:
GZ6,35
Farbtemperatur:
3350 K
LichtstÀrke:
3850 cd
Brennstellung:
beliebig
Durchmesser:
50 mm
BogenlÀnge:
0 mm
Technologie:
Halogen
Cool Beam:
ja
Wendelform:
Monoplane
WendellÀnge:
0 mm
Lichtpunkthöhe:
0 mm
Reflektordurchmesser:
50 mm
GesamtlÀnge:
42 mm


