Startseite

Philips - PBZ40275700 MSR Gold 1500/1 FastFit 1CT/4

KopierenKopieren
Philips - PBZ40275700 MSR Gold 1500/1 FastFit 1CT/4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lampenleistung - 1500 W

  • Lampenspannung - 88...108 V

  • Lichtstrom - 127500 lm

  • Sockel - PGJX50

  • Farbtemperatur - 5700 K

Packung

  • 1 ST

EAN

8718696402757

Artikelnummer

PBZ40275700

Herstellernummer

40275700

Hersteller

PBZ

Lampenleistung:

1500 W

Lampenspannung:

88...108 V

Lichtstrom:

127500 lm

Sockel:

PGJX50

Farbtemperatur:

5700 K

Brennstellung:

beliebig

Durchmesser:

28 mm

Bogenlänge:

6.3 mm

Technologie:

Metallhalogen

Cool Beam:

nein

Wendelform:

Electrode Rod-Coil

Lichtpunkthöhe:

65 mm

Gesamtlänge:

128 mm

Die hochleistungsfähige Metallhalogen-Entladungslampe MSR Gold™ FastFit ermöglicht einen sekundenschnellen Lampenwechsel (FastFit) und ist gegen Halogenlampen austauschbar. Die kompakte Bauform erleichtert die Handhabung und die Miniaturisierung der Leuchten. Die Lampe ist auch in den Ausführungen MSD und Halogen erhältlich. Lampenleistung:1500 W, Lampenspannung:88...108 V, Lichtstrom:127500 lm, Sockel:PGJX50, Farbtemperatur:5700 K, Brennstellung:beliebig, Bogenlänge:6,3 mm, Wendelform:Electrode Rod-Coil, Lichtpunkthöhe:65 mm, Gesamtlänge:128 mm, Durchmesser:28 mm, Technologie:Metallhalogen