Startseite

Philips - PBZ37963900 LED FR Wannenleuchte Pacific, 6400Lumen, - 37963900

KopierenKopieren
Philips - PBZ37963900 LED FR Wannenleuchte Pacific, 6400Lumen,

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Max. Systemleistung - 46.5 W

  • Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C - 100000 h

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Gehäusefarbe - weiß

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

1.647 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

2000001954386

Artikelnummer

PBZ37963900

Herstellernummer

37963900

Hersteller

PBZ

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Max. Systemleistung:

46.5 W

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

100000 h

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Gehäusefarbe:

weiß

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Geeignet für Einbaumontage:

nein

Dimmung DALI:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Geeignet für Aufbaumontage:

ja

Schlagfestigkeit:

IK08

Fassung:

sonstige

Anschlussart:

Schraubklemme

Dimmung 1-10 V:

nein

Blendbegrenzung (UGR):

25

Nennspannung:

220...240 V

Spannungsart:

AC/DC

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Geeignet für Notlicht:

ja

Mit Lichtsensor:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Länge:

1642 mm

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Dimmung DALI-2:

nein

Breite:

96 mm

Ausstrahlungswinkel:

> 80° - extrem breitstrahlend

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Dimmung 0-10 V:

nein

Ausführung des Rasters:

ohne

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Art der Verdrahtung:

mit Durchgangsverdrahtung

Betriebsgerät:

LED-Betriebsgerät stromgesteuert

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Höhe/Tiefe:

96 mm

Dimmung RF:

nein

Lichtaustritt:

direkt

Dimmung Zigbee:

nein

Dimmung programmierbar:

nein

Lichtfarbe:

weiß

Dimmung mit Push-button:

nein

Bedienung über Bluetooth:

nein

Lichtverteiler:

sonstige

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Austauschbares Betriebsgerät:

ja

Dimmung Touch and Dim:

nein

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

6

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Lichtverteilung:

symmetrisch

Dimmung DSI:

nein

Dimmung herstellerspezifisch:

nein

Oberflächenschutz Gehäuse:

unbehandelt

Dimmung DMX:

nein

Nennstrom:

0.182...0.222 mA

Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:

-25...45 °C

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

nein

Lichtstrom einstellbar:

nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

nein

Mit Luftschlitzen:

nein

Geeignet für Wandmontage:

ja

Stroboskopeffektwert SVM:

0.4

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM3

Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16:

41

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:

80 %

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Flimmerwert Pst LM:

1

Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):

5 %

Polzahl:

3

Leistungsfaktor:

0.98

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Leuchtenlichtausbeute:

138...138 lm/W

Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16:

69

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG0

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

6450...6450 lm

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

nein

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

ja

Leiterquerschnitt:

1.5 mm²

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Klirrfaktor (THD):

9 %

Lichtstärke:

1555.84...1555.84 cd

Die Pacific LED in der vierten Generation ist eine höchst effiziente und zuverlässige wasserdichte LED-Leuchte mit hervorragender Lichtqualität und gleichmäßiger Lichtverteilung - ohne sichtbare Streifen oder Farb-Artefakte. Die Leuchte bietet einen modularen Aufbau, der die spätere Aufrüstung und Wartung vereinfacht.Das neue optische System bietet einegleichmäßige Beleuchtung mit verbesserter Lichtverteilung. Damit ist sie idealfür allgemeine Industrieanwendungen, Lagerhallen und Parkplätze geeignet. Die Produktfamilie bietet außerdem die Option, mehrere Optiken einzusetzen, um ein optimiertes Beleuchtungslayout für zahlreicheAnwendungen sicherzustellen.DiePacific LED bieteteinen modularen Produktaufbau. Dies ermöglicht einen werkzeuglosem Zugang zu denLeuchtenkomponenten.Die innovativen Endkappen mit eingebautem Stecker ermöglicheneine schnelle und einfache Installation. Die einteilige Montageklemme stellt sicher, dass es keine kleinen, losen Komponenten gibt, die verloren gehen können. Geeignet für Wandmontage, Geeignet für Deckenmontage, Geeignet für Anbaumontage, Leuchtmittel:LED nicht austauschbar, Mit Leuchtmittel, Geeignet für Leuchtmittelanzahl:6, Fassung:sonstige, Werkstoff des Gehäuses:Kunststoff, Oberflächenschutz Gehäuse:unbehandelt, Gehäusefarbe:weiß, Werkstoff der Abdeckung:Kunststoff transparent, Ausführung des Rasters:ohne, Spannungsart:AC/DC, Nennspannung:220...240 V, Nennstrom:0,182...0,222 mA, Betriebsgerät:LED-Betriebsgerät stromgesteuert, Mit Betriebsgerät, Austauschbares Betriebsgerät, Ohne Dimmfunktion, Lichtverteiler:sonstige, Lichtverteilung:symmetrisch, Ausstrahlungswinkel:extrem breitstrahlend >80°, Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):SDCM3, Lichtaustritt:direkt, Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels:A++, A+, A(LED), Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:100000 h, Lichtstromrückgang bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:80 %, Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):5 %, Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16:41, Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16:69, Schutzart (IP):IP66, Schlagfestigkeit:IK08, Schutzklasse:I, Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen", Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1:-25...45 °C, Geeignet für Notlicht, Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:850 °C - 30 s, Max. Systemleistung:46,5 W, Leuchtenlichtausbeute:138 lm/W, Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:6450 lm, Lichtfarbe:weiß, Farbtemperatur:4000...4000 K, Flimmerwert Pst LM:1, Farbwiedergabeindex CRI:80-89, Leistungsfaktor:0,98, Stroboskopeffektwert SVM:0,4, Breite:96 mm, Höhe/Tiefe:96 mm, Länge:1642 mm, Art der Verdrahtung:mit Durchgangsverdrahtung, Polzahl:3, Leiterquerschnitt:1,5 mm², Anschlussart:Schraubklemme, Klirrfaktor (THD):9, Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:RG0, Blendbegrenzung (UGR):25, Lichtstärke:1555,84 cd, Farbtemperatur einstellbar:nein, Lichtstrom einstellbar:nein, Ausstrahlungswinkel einstellbar:nein, Energieeffizienzklassen-Spektrum:A++ bis E,Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:nicht relevant