Philips - PBZ32481700 MAS VLE LEDBulb DT5.9-60W E27 927ST64CLG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - E27
Lampenleistung - 5.9...5.9 W
Lichtstrom - 806...806 lm
Farbtemperatur - 2200...2700 K
Länge - 140 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck: 48.33 kg CO2 eq.
EAN
8719514324817
Artikelnummer
PBZ32481700
Herstellernummer
32481700
Hersteller
PBZ
Sockel:
E27
Lampenleistung:
5.9...5.9 W
Lichtstrom:
806...806 lm
Farbtemperatur:
2200...2700 K
Länge:
140 mm
Nennspannung:
220...240 V
Lampenform:
Birnenform
Ausführung Glas/Abdeckung:
klar
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Filamentlampe:
ja
Spannungsart:
AC
Farbe:
weiß
Mittlere Nennlebensdauer:
15000 h
Lampenlichtausbeute:
136 lm/W
Durchmesser:
64 mm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
806 lm
Lampenbezeichnung:
sonstige
Gehäusefarbe:
sonstige
Schutzart (IP):
IP65
Leistungsfaktor:
0.6
Fernbedienung möglich:
nein
Nennstrom:
40...40 mA
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Mit Fernbedienung:
nein
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
D
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß <3300 K
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
20000
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Klirrfaktor (THD):
92.67
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
6 kWh
Energieeffizienzindex (EEI):
0.0915
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG0


