Startseite

Philips - PBZ31690400 MAS LEDtube VLE 1500mm UO 23W 865 T8 - 31690400

KopierenKopieren
Philips - PBZ31690400 MAS LEDtube VLE 1500mm UO 23W 865 T8

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Nennstrom - 99...108 mA

  • Leistungsfaktor - 0.9

  • Lampenleistung - 23...23 W

  • Spannungsart - AC

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

8719514316904

Artikelnummer

PBZ31690400

Herstellernummer

31690400

Hersteller

PBZ

Nennspannung:

220...240 V

Nennstrom:

99...108 mA

Leistungsfaktor:

0.9

Lampenleistung:

23...23 W

Spannungsart:

AC

Lichtstrom:

3700...3700 lm

Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:

3700 lm

Lampenlichtausbeute:

160 lm/W

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Lampenform:

Röhre, zweiseitig gesockelt

Filamentlampe:

nein

Ausführung Glas/Abdeckung:

klar

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

tageslichtweiß > 5300 K

Sockel:

G13

Farbe:

weiß

Farbtemperatur:

6500...6500 K

Gehäusefarbe:

weiß

Ausstrahlungswinkel:

190...190 °

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Durchmesser:

28 mm

Länge:

1514 mm

Schutzart (IP):

IP20

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

C

Lampenbezeichnung:

T8

Klirrfaktor (THD):

0.19 %

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

200000

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

23 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

60000 h

Fernbedienung möglich:

nein

Mit Fernbedienung:

nein

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

sonstige

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Die Philips MASTER Value LEDtube KVG/VVG eignen sich hervorragend als Alternative für herkömmliche T8- Leuchtstofflampen am KVG/VVG und ermöglichen erhebliche Energieeinsparungen. Es gibt Ausführungen in zwei unterschiedlichen Lichtstromklassen, um auch anspruchsvollen Anforderungen gerechet zu werden: High Output (HO): bis zu 3.100 Lumen | Ultra Output (UO): bis zu 3.700 Lumen.