Philips - PBZ31656000 MAS LEDtube 1200mm UO 14.7W 830 T8

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - G13
Lampenleistung - 14.7...14.7 W
Lichtstrom - 2300...2300 lm
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Länge - 1213 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck: 129.31 kg CO2 eq.
EAN
8719514316560
Artikelnummer
PBZ31656000
Herstellernummer
31656000
Hersteller
PBZ
Sockel:
G13
Lampenleistung:
14.7...14.7 W
Lichtstrom:
2300...2300 lm
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Länge:
1213 mm
Nennspannung:
220...240 V
Ausstrahlungswinkel:
160...160 °
Lampenform:
Röhre, zweiseitig gesockelt
Ausführung Glas/Abdeckung:
klar
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Filamentlampe:
nein
Spannungsart:
AC
Farbe:
weiß
Mittlere Nennlebensdauer:
70000 h
Lampenlichtausbeute:
156 lm/W
Durchmesser:
28 mm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
2300 lm
Lampenbezeichnung:
T8
Gehäusefarbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP20
Leistungsfaktor:
0.9
Fernbedienung möglich:
nein
Nennstrom:
61...74 mA
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Mit Fernbedienung:
nein
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
D
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß <3300 K
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
200000
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Klirrfaktor (THD):
0.18
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
15 kWh
Energieeffizienzindex (EEI):
0.0871
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
sonstige


