Philips - PBZ31212800 MAS LEDspot VLE D 4.7-50W GU10 82736D5CT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - GU10
Lampenleistung - 4.7...4.7 W
Lichtstrom - 345...345 lm
Farbtemperatur - 2700...2700 K
Länge - 54 mm
Packung
1 ST
EAN
8719514312135
Artikelnummer
PBZ31212800
Herstellernummer
31212800
Hersteller
PBZ
Sockel:
GU10
Lampenleistung:
4.7...4.7 W
Lichtstrom:
345...345 lm
Farbtemperatur:
2700...2700 K
Länge:
54 mm
Nennspannung:
220...240 V
Ausstrahlungswinkel:
36...36 °
Lampenform:
Reflektor
Ausführung Glas/Abdeckung:
Prisma
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Filamentlampe:
nein
Spannungsart:
AC
Farbe:
weiß
Mittlere Nennlebensdauer:
25000 h
Lampenlichtausbeute:
73 lm/W
Durchmesser:
50 mm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
345 lm
Lampenbezeichnung:
PAR16
Gehäusefarbe:
sonstige
Schutzart (IP):
IP20
Leistungsfaktor:
0.8
Lichtstärke:
650 cd
Fernbedienung möglich:
nein
Nennstrom:
25...25 mA
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Mit Fernbedienung:
nein
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
F
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß <3300 K
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
50000
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Klirrfaktor (THD):
0.43
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
5 kWh
Energieeffizienzindex (EEI):
0.1414
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG1


