Philips - PBZ28513305 Actinic BL TL-E 22W/10 1CT/20 - 28513305

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art der UV-Strahlung - UV-A
Schwarzlichtlampe - nein
Geeignet zur Luftdesinfektion - nein
Geeignet zur Wasserdesinfektion - nein
Geeignet für persönliches Wohlbefinden - nein
Packung
1 ST
EAN
8711500285133
Artikelnummer
PBZ28513305
Herstellernummer
28513305
Hersteller
PBZ
Art der UV-Strahlung:
UV-A
Schwarzlichtlampe:
nein
Geeignet zur Luftdesinfektion:
nein
Geeignet zur Wasserdesinfektion:
nein
Geeignet für persönliches Wohlbefinden:
nein
Geeignet zur Insektenbekämpfung:
ja
Geeignet für medizinische Anwendungen:
nein
Geeignet zur Reprografie:
nein
Geeignet zur Körperbräunung:
nein
Gesamtlänge:
231.5 mm
Durchmesser:
29.5 mm
Lampenform:
Ring
Leuchtmittel:
Leuchtstofflampe
Sockel:
G10q
Externes Vorschaltgerät erforderlich:
ja
Externes Zündgerät erforderlich:
ja
Integrierter Starter:
nein
Dimmbar:
nein
Lampenleistung:
22 W
Lampenspannung:
57...67 V
Brennstellung:
beliebig
Mittlere Nennlebensdauer:
9000 h
Quecksilbergehalt:
8 mg