Philips - PBZ28476115 TL-E 40W/830 1CT/12 - 28476115
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 40.8 W
Sockel - G10q
Länge - 406.4 mm
Farbtemperatur - 3000 K
Lichtstrom - 3200 lm
Packung
1 ST
EAN
8711500284761
Artikelnummer
PBZ28476115
Herstellernummer
28476115
Hersteller
PBZ
Lampenleistung:
40.8 W
Sockel:
G10q
Länge:
406.4 mm
Farbtemperatur:
3000 K
Lichtstrom:
3200 lm
Lampenform:
Ring
Lichtfarbe:
830
Farbe:
weiß
Rohrdurchmesser:
30.9 mm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Splitterschutz:
nein
Geeignet für Notlicht:
nein
Anwendung:
allgemein
Starterloser Betrieb:
nein
Ringdurchmesser:
406.4 mm
Lampenlichtausbeute:
78 lm/W
Interner Reflektor:
nein
Geeignet für Ex-Leuchten:
nein
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß < 3300 K
Für Anwendung bei niedrigen Temperaturen:
nein
Lampenbezeichnung:
sonstige
Schnellstart:
ja
Doppelwandig:
nein
Ausstrahlungswinkel:
0 °
Vollspektrumlampe:
nein
Zündstreifen:
nein
Mittlere Nennlebensdauer:
13000 h
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
44 kWh
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
G