Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, aufgrund außerplanmäßiger Wartungsarbeiten wird der Online-Shop am Samstag, den 25. Oktober, von 14:00 bis 17:00 Uhr nicht erreichbar sein. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.

Startseite

Philips - PBZ26961300 MAS LEDtube 1500mm UE 17.6W 865 T8 EELA

KopierenKopieren
Philips - PBZ26961300 MAS LEDtube 1500mm UE 17.6W 865 T8 EELA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000004540487

Artikelnummer

PBZ26961300

Herstellernummer

26961300

Hersteller

PBZ

LED Rohre Philips MASTER LEDtube T8 UltraEfficient, LED Alternative fur Leuchtstofflampe Philips TL-D 58W und Osram Lumilux L 58W, Anschluss an KVG/VVG/230V, Lange 1500mm, 3700lm, Farbtemperatur 6500K, Leistung 17.6W, Farbwiedergabeindex CRI80, mittlere Nutzlebensdauer 100000h, Energieeffizienzklasse A, Sockel G13-rotierbar, 160? Ausstrahlwinkel, Material Kunststoff, 40% recycelt, bruchfest, geeignet fur Lebensmittelbereiche (HACCP), nicht dimmbar, photobiologische Sicherheit nach EN 62471 RG0, SDCM<6, Leistungsfaktor 0.9, Schutzart IP20, LED-Ersatz Starter enthalten