Philips - PBZ26481740 Insect PL-L 36W /10 - 26481740

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - 2G11
Leuchtmittel - Kompaktleuchtstofflampe
Art der UV-Strahlung - UV-A
Lampenleistung - 36 W
Gesamtlänge - 415.6 mm
Packung
1 ST
EAN
8711500264817
Artikelnummer
PBZ26481740
Herstellernummer
26481740
Hersteller
PBZ
Sockel:
2G11
Leuchtmittel:
Kompaktleuchtstofflampe
Art der UV-Strahlung:
UV-A
Lampenleistung:
36 W
Gesamtlänge:
415.6 mm
Geeignet zur Insektenbekämpfung:
nein
Durchmesser:
39 mm
Schwarzlichtlampe:
nein
Geeignet zur Luftdesinfektion:
nein
Geeignet zur Wasserdesinfektion:
nein
Lampenform:
sonstige
Lampenspannung:
101...111 V
Geeignet für medizinische Anwendungen:
ja
Geeignet für persönliches Wohlbefinden:
nein
Geeignet zur Reprografie:
nein
Mittlere Nennlebensdauer:
2000 h
Geeignet zur Körperbräunung:
nein
Externes Vorschaltgerät erforderlich:
ja
Externes Zündgerät erforderlich:
ja
Integrierter Starter:
nein
Dimmbar:
nein
Brennstellung:
beliebig
Quecksilbergehalt:
2 mg