Startseite

Philips - PBZ26440499 TUV 25W - 4P SE UNP/32 - 26440499

KopierenKopieren
Philips - PBZ26440499 TUV 25W - 4P SE UNP/32

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - SE (4-pins)

  • Leuchtmittel - Leuchtstofflampe

  • Art der UV-Strahlung - UV-C

  • Lampenleistung - 23 W

  • Gesamtlänge - 556.6 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8711500264404

Artikelnummer

PBZ26440499

Herstellernummer

26440499

Hersteller

PBZ

Sockel:

SE (4-pins)

Leuchtmittel:

Leuchtstofflampe

Art der UV-Strahlung:

UV-C

Lampenleistung:

23 W

Gesamtlänge:

556.6 mm

Geeignet zur Insektenbekämpfung:

nein

Durchmesser:

19.3 mm

Schwarzlichtlampe:

nein

Geeignet zur Luftdesinfektion:

ja

Geeignet zur Wasserdesinfektion:

ja

Lampenform:

Stab

Lampenspannung:

77...87 V

Geeignet für medizinische Anwendungen:

nein

Geeignet für persönliches Wohlbefinden:

nein

Geeignet zur Reprografie:

nein

Mittlere Nennlebensdauer:

5000 h

Geeignet zur Körperbräunung:

nein

Externes Vorschaltgerät erforderlich:

ja

Externes Zündgerät erforderlich:

ja

Integrierter Starter:

nein

Dimmbar:

ja

Brennstellung:

beliebig

Quecksilbergehalt:

4.4 mg

Niederdruck-Quecksilberdampf-Entladungslampe mit Glaskolben Art der UV-Strahlung:UV-C, Geeignet zur Luftdesinfektion, Geeignet zur Wasserdesinfektion, Gesamtlänge:556,6 mm, Durchmesser:19,3 mm, Lampenform:Stab, Leuchtmittel:Leuchtstofflampe, Sockel:SE (4-pins), Externes Vorschaltgerät erforderlich, Externes Zündgerät erforderlich, Dimmbar, Lampenleistung:23 W, Lampenspannung:77...87 V, Brennstellung:beliebig, Mittlere Nennlebensdauer:5000 h, Quecksilbergehalt:4,4 mg