Startseite

Philips - PBZ26413840 TUV T8 F17 1SL/25 - 26413840

KopierenKopieren
Philips - PBZ26413840 TUV T8 F17 1SL/25

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - G13

  • Leuchtmittel - Leuchtstofflampe

  • Art der UV-Strahlung - UV-C

  • Gesamtlänge - 604 mm

  • Geeignet zur Insektenbekämpfung - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8711500264138

Artikelnummer

PBZ26413840

Herstellernummer

26413840

Hersteller

PBZ

Sockel:

G13

Leuchtmittel:

Leuchtstofflampe

Art der UV-Strahlung:

UV-C

Gesamtlänge:

604 mm

Geeignet zur Insektenbekämpfung:

nein

Durchmesser:

28 mm

Schwarzlichtlampe:

nein

Geeignet zur Luftdesinfektion:

ja

Geeignet zur Wasserdesinfektion:

ja

Lampenform:

Stab

Lampenspannung:

67...77 V

Geeignet für medizinische Anwendungen:

nein

Geeignet für persönliches Wohlbefinden:

nein

Geeignet zur Reprografie:

nein

Mittlere Nennlebensdauer:

9000 h

Geeignet zur Körperbräunung:

nein

Externes Vorschaltgerät erforderlich:

ja

Externes Zündgerät erforderlich:

ja

Integrierter Starter:

nein

Brennstellung:

beliebig

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

18 kWh

Quecksilbergehalt:

5 mg

Niederdruck-Quecksilberdampf-Entladungslampe mit Glaskolben