Startseite

Philips - PBZ26325440 Actinic BL TL-D 18W/10 1SL/25 - 26325440

KopierenKopieren
Philips - PBZ26325440 Actinic BL TL-D 18W/10 1SL/25

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art der UV-Strahlung - UV-A

  • Schwarzlichtlampe - nein

  • Geeignet zur Luftdesinfektion - nein

  • Geeignet zur Wasserdesinfektion - nein

  • Geeignet für persönliches Wohlbefinden - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8711500263254

Artikelnummer

PBZ26325440

Herstellernummer

26325440

Hersteller

PBZ

Art der UV-Strahlung:

UV-A

Schwarzlichtlampe:

nein

Geeignet zur Luftdesinfektion:

nein

Geeignet zur Wasserdesinfektion:

nein

Geeignet für persönliches Wohlbefinden:

nein

Geeignet zur Insektenbekämpfung:

ja

Geeignet für medizinische Anwendungen:

nein

Geeignet zur Reprografie:

nein

Geeignet zur Körperbräunung:

nein

Gesamtlänge:

604 mm

Durchmesser:

28 mm

Lampenform:

Stab

Leuchtmittel:

Leuchtstofflampe

Sockel:

G13

Externes Vorschaltgerät erforderlich:

ja

Externes Zündgerät erforderlich:

ja

Integrierter Starter:

nein

Dimmbar:

nein

Lampenleistung:

18 W

Lampenspannung:

55...63 V

Brennstellung:

beliebig

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

18 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

9000 h

Quecksilbergehalt:

5 mg

Mit einem optimierten Spektrum, das der Augenempfindlichkeit der Stubenfliege entspricht,sind die Actinic BL TL(-K)/TL-D(-K)/TL-E/PL-S und PL-L Lampen perfekt geeignet,um Insekten anzuziehen. Sie haben praktisch keinen UV-B-Anteil und sind daher absolut sicher. Darüber hinaus stellen diese Lampen mit dem niedrigsten Quecksilbergehalt der Branche und ihrer 100%igen Bleifreiheit eine sehr gute Wahl für die Umwelt dar. Ferner ermöglicht die Verfügbarkeit einer Vielzahl vonBauformen(röhrenförmig (T5, T8, T12), kreisförmig (TL-E) und kompakt (PL-S/PL-L)) undWattagen die Entwicklung aller Arten von Designs für Ihre elektronischen Insektenvernichter. Art der UV-Strahlung:UV-A, Geeignet zur Insektenbekämpfung, Gesamtlänge:604 mm, Durchmesser:28 mm, Lampenform:Stab, Leuchtmittel:Leuchtstofflampe, Sockel:G13, Externes Vorschaltgerät erforderlich, Externes Zündgerät erforderlich, Lampenleistung:18 W, Lampenspannung:55...63 V, Brennstellung:beliebig, Mittlere Nennlebensdauer:9000 h, Quecksilbergehalt:5 mg