Startseite

Philips - PBZ26131199 TUV 64T5 HO 4P SE UNP/32 - 26131199

KopierenKopieren
Philips - PBZ26131199 TUV 64T5 HO 4P SE UNP/32

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art der UV-Strahlung - UV-C

  • Schwarzlichtlampe - nein

  • Geeignet zur Luftdesinfektion - ja

  • Geeignet zur Wasserdesinfektion - ja

  • Geeignet für persönliches Wohlbefinden - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8711500261311

Artikelnummer

PBZ26131199

Herstellernummer

26131199

Hersteller

PBZ

Art der UV-Strahlung:

UV-C

Schwarzlichtlampe:

nein

Geeignet zur Luftdesinfektion:

ja

Geeignet zur Wasserdesinfektion:

ja

Geeignet für persönliches Wohlbefinden:

nein

Geeignet zur Insektenbekämpfung:

nein

Geeignet für medizinische Anwendungen:

nein

Geeignet zur Reprografie:

nein

Geeignet zur Körperbräunung:

nein

Gesamtlänge:

1564.5 mm

Durchmesser:

19.3 mm

Lampenform:

Stab

Leuchtmittel:

Leuchtstofflampe

Sockel:

SE (4-pins)

Externes Vorschaltgerät erforderlich:

ja

Externes Zündgerät erforderlich:

ja

Integrierter Starter:

nein

Dimmbar:

ja

Lampenleistung:

40 W

Lampenspannung:

165...185 V

Brennstellung:

beliebig

Mittlere Nennlebensdauer:

5000 h

Quecksilbergehalt:

5.5 mg

Niederdruck-Quecksilberdampf-Entladungslampe mit Glaskolben im T5 Format Art der UV-Strahlung:UV-C, Geeignet zur Luftdesinfektion, Geeignet zur Wasserdesinfektion, Gesamtlänge:1564,5 mm, Durchmesser:19,3 mm, Lampenform:Stab, Leuchtmittel:Leuchtstofflampe, Sockel:SE (4-pins), Externes Vorschaltgerät erforderlich, Externes Zündgerät erforderlich, Dimmbar, Lampenleistung:40 W, Lampenspannung:165...185 V, Brennstellung:beliebig, Mittlere Nennlebensdauer:5000 h, Quecksilbergehalt:5,5 mg