Startseite

Philips - PBZ26042027 Actinic BL TL 8W/10 1FM/10X25CC - 26042027

KopierenKopieren
Philips - PBZ26042027 Actinic BL TL 8W/10 1FM/10X25CC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - G5

  • Leuchtmittel - Leuchtstofflampe

  • Art der UV-Strahlung - UV-A

  • Lampenleistung - 8 W

  • Gesamtlänge - 302.5 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8711500260420

Artikelnummer

PBZ26042027

Herstellernummer

26042027

Hersteller

PBZ

Sockel:

G5

Leuchtmittel:

Leuchtstofflampe

Art der UV-Strahlung:

UV-A

Lampenleistung:

8 W

Gesamtlänge:

302.5 mm

Geeignet zur Insektenbekämpfung:

ja

Durchmesser:

16 mm

Schwarzlichtlampe:

nein

Geeignet zur Luftdesinfektion:

nein

Geeignet zur Wasserdesinfektion:

nein

Lampenform:

Stab

Lampenspannung:

52...60 V

Geeignet für medizinische Anwendungen:

nein

Geeignet für persönliches Wohlbefinden:

nein

Geeignet zur Reprografie:

nein

Mittlere Nennlebensdauer:

5000 h

Geeignet zur Körperbräunung:

nein

Externes Vorschaltgerät erforderlich:

ja

Externes Zündgerät erforderlich:

ja

Integrierter Starter:

nein

Dimmbar:

nein

Brennstellung:

beliebig

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

15 kWh

Quecksilbergehalt:

4.4 mg

Mit einem optimierten Spektrum, das der Augenempfindlichkeit der Stubenfliege entspricht,sind die Actinic BL TL(-K)/TL-D(-K)/TL-E/PL-S und PL-L Lampen perfekt geeignet,um Insekten anzuziehen. Sie haben praktisch keinen UV-B-Anteil und sind daher absolut sicher. Daruber hinaus stellen diese Lampen mit dem niedrigsten Quecksilbergehalt der Branche und ihrer 100%igen Bleifreiheit eine sehr gute Wahl fur die Umwelt dar. Ferner ermoglicht die Verfugbarkeit einer Vielzahl vonBauformen(rohrenformig (T5, T8, T12), kreisformig (TL-E) und kompakt (PL-S/PL-L)) undWattagen die Entwicklung aller Arten von Designs fur Ihre elektronischen Insektenvernichter.