Philips - PBZ26026000 Actinic BL TL 40W/10 SLV/25 - 26026000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - G13
Leuchtmittel - Leuchtstofflampe
Art der UV-Strahlung - UV-A
Lampenleistung - 40 W
Gesamtlänge - 1212.4 mm
Packung
1 ST
EAN
8711500260260
Artikelnummer
PBZ26026000
Herstellernummer
26026000
Hersteller
PBZ
Sockel:
G13
Leuchtmittel:
Leuchtstofflampe
Art der UV-Strahlung:
UV-A
Lampenleistung:
40 W
Gesamtlänge:
1212.4 mm
Geeignet zur Insektenbekämpfung:
ja
Durchmesser:
37.25 mm
Schwarzlichtlampe:
nein
Geeignet zur Luftdesinfektion:
nein
Geeignet zur Wasserdesinfektion:
nein
Lampenform:
Stab
Lampenspannung:
100...108 V
Geeignet für medizinische Anwendungen:
nein
Geeignet für persönliches Wohlbefinden:
nein
Geeignet zur Reprografie:
nein
Mittlere Nennlebensdauer:
9000 h
Geeignet zur Körperbräunung:
nein
Externes Vorschaltgerät erforderlich:
ja
Externes Zündgerät erforderlich:
ja
Integrierter Starter:
nein
Dimmbar:
nein
Brennstellung:
beliebig
Quecksilbergehalt:
20 mg