Philips - PBZ25008750 Deco 7.0W E14 230-240V T17 CL 1CT/10X10F - 25008750

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 7 W
Lampenspannung - 230...240 V
Nennstrom - 30 mA
Lichtstrom - 21 lm
Sockel - E14
Packung
1 ST
EAN
8711500250087
Artikelnummer
PBZ25008750
Herstellernummer
25008750
Hersteller
PBZ
Lampenleistung:
7 W
Lampenspannung:
230...240 V
Nennstrom:
30 mA
Lichtstrom:
21 lm
Sockel:
E14
Ausführung:
klar
Lampenbezeichnung:
sonstige
Farbe:
farblos
Durchmesser:
17 mm
Gesamtlänge:
54 mm
Stoßfest:
nein
Geeignet für Backofen:
nein
Geeignet für Kühlschrank:
nein
Kohlefaden:
nein
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
7 kWh
Mittlere Nennlebensdauer:
1000 h