Startseite

Philips - PBZ24194200 MC CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR30L 30D - 24194200

KopierenKopieren
Philips - PBZ24194200 MC CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR30L 30D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8718291241942

Artikelnummer

PBZ24194200

Herstellernummer

24194200

Hersteller

PBZ

Die überragende Lichtleistung und die ausgezeichnete Farbwiedergabe der MASTERColour CDM-R Elite schaffen die richtige Atmosphäre für den Kunden und rücken besonders Waren in Rottönen ins rechte Licht. Eine einfache Möglichkeit, dem Geschäft ein strahlendes Aussehen zu verleihen. Lampenleistung:39,1 W, Lampenspannung:80...96 V, Lichtstrom:1750 lm, Lichtstärke:8000 cd, Ausstrahlungswinkel:30 °, Sockel:E27, UV-Schutz, Farbwiedergabeindex CRI:90-100, Farbtemperatur:3000 K, Lichtfarbe nach EN 12464-1:warmweiß <3300 K, Lampenlichtausbeute:69 lm/W, Brennermaterial:Keramik, Brennstellung:beliebig, Durchmesser:95 mm, Gesamtlänge:120 mm, Geeignet für EVG, Externes Zündgerät erforderlich, Externes Vorschaltgerät erforderlich, Reflektorart:aluminiumbeschichtetes Glas, Energieeffizienzklasse:G, Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:40 kWh, Mittlere Nennlebensdauer:15000 h, Lichtfarbe:930, Lampenbezeichnung:PAR30, Energieeffizienzklassen-Spektrum:A++ bis E