Philips - PBZ24190400 MC CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 40D - 24190400

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8718291241904
Artikelnummer
PBZ24190400
Herstellernummer
24190400
Hersteller
PBZ
Die überragende Lichtleistung und die ausgezeichnete Farbwiedergabe der MASTERColour CDM-R Elite schaffen die richtige Atmosphäre für den Kunden und rücken besonders Waren in Rottönen ins rechte Licht. Eine einfache Möglichkeit, dem Geschäft ein strahlendes Aussehen zu verleihen. Lampenleistung:73,2 W, Lampenspannung:79...93 V, Lichtstrom:1300 lm, Lichtstärke:10300 cd, Ausstrahlungswinkel:37 °, Sockel:E27, UV-Schutz, Farbwiedergabeindex CRI:90-100, Farbtemperatur:3000 K, Lichtfarbe nach EN 12464-1:warmweiß <3300 K, Lampenlichtausbeute:70 lm/W, Brennermaterial:Keramik, Brennstellung:beliebig, Durchmesser:95 mm, Gesamtlänge:120 mm, Geeignet für EVG, Externes Zündgerät erforderlich, Externes Vorschaltgerät erforderlich, Reflektorart:aluminiumbeschichtetes Glas, Energieeffizienzklasse:G, Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:74 kWh, Mittlere Nennlebensdauer:15000 h, Lichtfarbe:930, Lampenbezeichnung:PAR30, Energieeffizienzklassen-Spektrum:A++ bis E


