Startseite

Philips - PBZ24183600 MASTER MHN-SA 2000W/956 400V XW HO UNP/1 - 24183600

KopierenKopieren
Philips - PBZ24183600 MASTER MHN-SA 2000W/956 400V XW HO UNP/1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lampenleistung - 2095 W

  • Lichtstrom - 226000 lm

  • Sockel - X830R

  • Farbwiedergabeindex CRI - 80-89

  • Farbtemperatur - 5600 K

Packung

  • 1 ST

EAN

8718291548423

Artikelnummer

PBZ24183600

Herstellernummer

24183600

Hersteller

PBZ

Lampenleistung:

2095 W

Lichtstrom:

226000 lm

Sockel:

X830R

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Farbtemperatur:

5600 K

Lampenlichtausbeute:

108 lm/W

Lampenspannung:

185...220 V

Lampenform:

Röhre, zweiseitig gesockelt

UV-Schutz:

nein

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

tageslichtweiß >5300 K

Brennermaterial:

Quarz

Brennstellung:

p15

Lichtfarbe:

956

Durchmesser:

37 mm

Ausführung:

klar

Gesamtlänge:

368 mm

Externes Zündgerät erforderlich:

ja

Mittlere Nennlebensdauer:

5000 h

Externes Vorschaltgerät erforderlich:

ja

Geschlossene Leuchte erforderlich:

ja

Solariumlampe:

nein

Farbe:

weiß

Lampenbezeichnung:

sonstige

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

2304 kWh

MASTER MHN-SA schafft mit ihrem sehr kurzen Lichtbogen eine angenehme Atmosphäre und hohen Sehkomfort bei der Beleuchtung von Sportstätten. Lampenleistung:2095 W, Lampenspannung:185...220 V, Lichtstrom:226000 lm, Sockel:X830R, Farbwiedergabeindex CRI:80-89, Farbtemperatur:5600 K, Lichtfarbe nach EN 12464-1:tageslichtweiß >5300 K, Lampenlichtausbeute:108 lm/W, Lampenform:Röhre, zweiseitig gesockelt, Brennermaterial:Quarz, Brennstellung:p15, Durchmesser:37 mm, Gesamtlänge:368 mm, Externes Zündgerät erforderlich, Externes Vorschaltgerät erforderlich, Geschlossene Leuchte erforderlich, Farbe:weiß, Lichtfarbe:956, Ausführung:klar, Lampenbezeichnung:sonstige, Energieeffizienzklasse:A+, Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:2304 kWh, Mittlere Nennlebensdauer:5000 h, Energieeffizienzklassen-Spektrum:A++ bis E, Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:nicht relevant